Catu - kit etau et cadenas asservis

Catu - kit etau et cadenas asservis

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de court-circuit max. - 20 kA

  • pour section transversale de corde - 70...10 mm²

  • zone de serrage - 0...30 mm

  • type de connexion - conducteur rond/plat

  • application - côté terre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560066555

Réf. Sonepar

00081006655

Réf. Fournisseur

MT870

Réf. Commerciale

Catu

courant de court-circuit max.

20 kA

pour section transversale de corde

70...10 mm²

zone de serrage

0...30 mm

type de connexion

conducteur rond/plat

application

côté terre

Etau de terre avec cadenas de consignation. Icc 20 kA-1s. Conforme IEC 61230. Capacité: ronds de 6 à 26 mm et plats jusqu'à 30 mm. Permet d'éviter l'oubli de la MALT avant de remettre sous tension.