Catu - poignee 6 cadenas 50mm cle identique 111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560008012
Réf. Sonepar
00081210000
Réf. Fournisseur
AL236111
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure
laiton
matériau de l'étrier
autre
diamètre de l'étrier
6 mm
hauteur de l'étrier
50 mm
largeur d'étrier
32 mm
Poignée plastique pour transporter 6 cadenas s'entrouvrant (anse Ø 6 mm - H 50 mm - clé 111), en laiton anti-corrosion. Marquage sur les 2 faces : indication du danger en français - coordonnées de l'utilisateur. Dim : 156 x 73 x 12 mm.