
Catu - surgants,domaine ht taille 10

Réf. fabricant CG99110
Réf. Sonepar 00081005776
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 10
couleur - noir
protection contre les risques mécaniques - Oui
qualité du matériau - peau de vache
type de fermeture - fermeture velcro
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597560057768
Réf. Sonepar
00081005776
Réf. Fournisseur
CG99110
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant
10
couleur
noir
protection contre les risques mécaniques
Oui
qualité du matériau
peau de vache
type de fermeture
fermeture velcro
type de conditionnement
paire
Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 1 à 4 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 10