fin de vie
Catu - surlunettes anti projection

Catu - surlunettes anti projection

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau des verres - polycarbonate (PC)

  • matériau du cadre - plastique

  • couleur des verres - incolore

  • résistant aux éraflures - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560079869

Réf. Sonepar

00081007986

Réf. Fournisseur

CW-11950

Réf. Commerciale

Catu

matériau des verres

polycarbonate (PC)

matériau du cadre

plastique

couleur des verres

incolore

résistant aux éraflures

Oui

Sur-lunettes de protection contre les projections de particules ou de postillons. Certifiées EN166 classe optique 1, projections de particules niveau d'impact F 45 m-s. Couvrantes. Peuvent se porter par-dessus des lunettes de vue. Masse 30g