Catu - vignette format 13 x 20mm lettre s lot 10

Catu - vignette format 13 x 20mm lettre s lot 10

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • mode de pose - indépendant

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3597560006827

Réf. Sonepar

00081003030

Réf. Fournisseur

AESJ

Réf. Commerciale

Catu

avec symbole d'avertissement/d'information

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

mode de pose

indépendant

largeur

12 mm

hauteur

20 mm

Vignette aluminium avec marquage de la lettre S. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.