Cdvi - Alimentation 24V - secourue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24 V
mode de pose - saillie
tension d'entrée - 230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211003439
Réf. Sonepar
00327000089
Réf. Fournisseur
BS24
Réf. Commerciale
Cdvi
tension de sortie
24 V
mode de pose
saillie
tension d'entrée
230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP42
hauteur
175 mm
largeur
150 mm
profondeur
250 mm
fonction de commande
Oui
Alimentation 24V - secourue
Les Atouts de l'article:
Alimentation régulée.Batterie 7A/h incluse (Réf.: B7AH).Sortie supplémentaire AC. Alimentation 24 V - secourue Dimensions (L x l x P): 250 x 150 x 175 mm.Tension d'entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz.Consommation: 0,32 A.Sorties: Principale 24 V DC, secourue et régulée; Supplémentaire 24 V AC, non-secourue.Intensité maximum: sortie 24 V DC - 1A ; sortie 24 V AC - 0,5 A.Alimentation régulée.Batterie 7A/h incluse.Sortie supplémentaire AC.