Cdvi - Clavier code Digicode fin inox -100 codes 2 relais 12 a 48 V DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
type d'interface - sans
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211002968
Réf. Sonepar
00327000640
Réf. Fournisseur
PROFIL100EINT
Réf. Commerciale
Cdvi
nombre max. de portes
2
type d'interface
sans
nombre max. de personnes
100
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie
autonome
Oui
interconnectable
Non
connexion PC
Non
sortie de signaux
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...48 V
température d'utilisation
-25...70 °C
indice de protection (IP)
IP64
couleur
argent
matériau
métal
largeur
43 mm
hauteur
165 mm
profondeur
27 mm
Clavier codé Digicode® fin inox -100 codes 2 relais 12 à 48 V
Les Atouts de l'article:
Clavier codé avec électronique intégréeRétro-éclairéInox2 relaisÉtroit : idéal pour profil aluminium Clavier codé étroit en inox avec électronique intégrée. Rétro-éclairéInox2 relaisÉtroit : Idéal pour profil AluminiumPréconisé pour l'activation et la désactivation de votre système d'alarmePose en appliqueFree voltage (tension libre)Montage avec vis Diax®Étanchéité totale (surmoulé)100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateurIP 64Signalisation lumineuse et sonoreDimensions (L x l x P) : 165 x 43 x 27 mmAlimentation : - 12 V à 24 V AC - 12 V à 48 V DC Consommation : de 25 à 80 mA