Cdvi - Lecteur proximite inox Wiegand 125 Khz- Digiprox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
matériau - métal
qualité du matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211001381
Réf. Sonepar
00327000283
Réf. Fournisseur
DGLIWLC
Réf. Commerciale
Cdvi
modèle
carte à puce
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
finition de la surface
mat
transparent
Non
Lecteur proximité inox Wiegand 125 Khz- Digiprox®
Les Atouts de l'article:
BrevetéWiegand 26, 30 ou 44 bitsElectronique résinéeSignalisation lumineuse et sonoreInox Lecteur proximité inox Wiegand Dimensions (H x l x P): 76 x 97 x 20 mm.Technologie : 125 Khz.Protocole: MARIN.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Electronique résinée.Signalisation lumineuse (2 couleurs: rouge/vert) et sonore.Inox.Type de connexion = Bornier de raccordement.