Cdvi - Temporisation ventouse 12-24 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
force de préhension - 0...0 N
type de construction - angulaire
mode de pose - encastré
avec plaque d'ancrage - Non
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211006362
Réf. Sonepar
00327000775
Réf. Fournisseur
TPV
Réf. Commerciale
Cdvi
force de préhension
0...0 N
type de construction
angulaire
mode de pose
encastré
avec plaque d'ancrage
Non
montage mural
Oui
montage au sol
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
Temporisation ventouse 12-24 V
Les Atouts de l'article:
Gestion jusqu'à 2 ventouses électromagnétiques Temporisation de ventouses électromagnétiques temporisation : réglage de 1,5 à 20 secondesdimensions (L x l x P) : 54 x 27 x 16 mmalimentation : 12/24V DC