Cdvi - equerre en Z pour contreplaque de ventouses 300 - 400 - 500kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
hauteur - 175 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 50.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3662211005112
Réf. Sonepar
00327000852
Réf. Fournisseur
Z3Z4Z5
Réf. Commerciale
Cdvi
matériau
aluminium
hauteur
175 mm
largeur
50 mm
profondeur
50.5 mm
Équerre en Z pour contreplaque de ventouses 300 - 400 - 500kg