Collingwood - GL018C, encastre de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 3000K, 120, IP68

Collingwood - GL018C, encastre de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 3000K, 120, IP68

COLLINGWOOD LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.5 W

  • flux lumineux utile - 3 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5060173114985

Réf. Sonepar

05066000061

Réf. Fournisseur

GL018CBC

Réf. Commerciale

Collingwood

puissance du système

0.5 W

flux lumineux utile

3 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP68

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau de la verrine

verre structuré

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...24 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Non

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Oui

variation DMX

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

orientable

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

hauteur/profondeur

37 mm

diamètre externe

36 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

37 mm

diamètre d'encastrement

28 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

raccordement électrique avec fiche

Non

Encastré de sol de balisage en inox 316 LED 0,5W, 3000K, blanc chaud, avec un faisceau extensif de 120 degrés, diamètre de 36mm et un encastrement de 28mm, IP68, alimentation 24V non incluse, résistance piéton et verre renforcé de 5mm