Collingwood - GL019, encastre de sol inox 316 1W 3000K faisceau extensif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
flux lumineux utile - 150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060173110307
Réf. Sonepar
05066311030
Réf. Fournisseur
GL019FBC
Réf. Commerciale
Collingwood
puissance du système
2 W
flux lumineux utile
150 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation 1-10V
Oui
variation DALI
Oui
variation DMX
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
hauteur/profondeur
41 mm
diamètre externe
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
9000 mm
diamètre d'encastrement
33 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
Encastré de sol en inox 316 LED 1W, avec un faisceau extensif de 38 degrés, 3000K, blanc chaud, IP68, diamètre de 40mm et encastrement de 33mm, alimentation 350mA non incluse, avec verre renforcé de 5mm, résistante piéton 1 bar