Europole - COLOSS 2 - 230 rond inox brossé 3000K 770lm 10W 23°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 910 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592011021
Réf. Sonepar
00584054000
Réf. Fournisseur
54000
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
910 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
hauteur/profondeur
135 mm
diamètre externe
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
145 mm
diamètre d'encastrement
85 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol COLOSS 2 - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 770lm (77lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 2 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 10W, 770lm (77lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 85mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.