
Festilight - Pack, Cordon LED, Touret 44m, D13mm, 30 LED-m blanc fixe

Réf. fabricant 18044H-1
Réf. Sonepar 01183000005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 44 m
couleur de la lumière - blanc
indice de protection (IP) - IP44
diamètre - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700185689140
Réf. Sonepar
01183000005
Réf. Fournisseur
18044H-1
Réf. Commerciale
Festilight
longueur totale
44 m
couleur de la lumière
blanc
indice de protection (IP)
IP44
diamètre
13 mm
Notre cordon LED ROPE 230V est vendu en touret de 44m et mesure 13mm de diamètre. Il est livré avec trois alimentations munies de redresseurs. Le cordon est illuminé par 30 LED fixe par mètre, de couleur blanc froid. Sécable tous les 1m.
Les Atouts de l'article:
ROPE Cordon LED blanc touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. Fixe. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs. Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°. LED éclatantes Idéal pour le surlignage de bâtiments et le câblage de motifs
Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!