Gewiss - COFFR 3POS.BOUT.POUSS.D.22
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564055520
Réf. Sonepar
00047405552
Réf. Fournisseur
GW27103
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de postes de commande
3
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
indice de protection (IP)
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
diamètre des ouvertures
23 mm
largeur
66 mm
hauteur
171 mm
profondeur
65 mm
BOÎTIER VIDE POUR BOUTONS-POUSSOIRS COMMANDES ET VOYANT - 3 POSTES -DIAMÈTRE 22mm - COUVERCLE GRIS RAL7035 - IP66
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.