Gindre - BARRE CUIVRE 160X10 AV LG4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 4000 mm
largeur - 160 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244282577
Réf. Fournisseur
4282577
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
4000 mm
largeur
160 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRE CUIVRE PLEINE CW004A (CUA1) H12 160X10 AV LONG 4000 (-0/+100 mm)