Gindre - BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 2000 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 2000 mm
largeur - 30 mm
hauteur - 10 mm
flexible - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01244031935
Réf. Fournisseur
8031935
Réf. Commerciale
Gindre
modèle
plat
longueur
2000 mm
largeur
30 mm
hauteur
10 mm
flexible
Non
traitement de la surface
non traité
BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 30X10 M8 LG 2000 MM