Gindre - MAXIFLEX 80X1X8 LG2M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 1600 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 80 mm

  • laminé - Oui

  • épaisseur de lamelle - 1 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01244508800

Réf. Fournisseur

9508800

Réf. Commerciale

Gindre

courant de fonctionnement nominal

1600 A

longueur

2000 mm

largeur

80 mm

laminé

Oui

épaisseur de lamelle

1 mm

BARRE SOUPLE ISOLEE MAXIFLEX EN LONG DE 2M - La solution à toutes les connexions impossibles avec les barres de cuivre pleines.