Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA selectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613148737
Réf. Sonepar
05083314873
Réf. Fournisseur
HDA260SF
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
mode de pose
autre
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
tension assignée (Ue)
250 V
tension d'isolement assignée (Ui)
2000 V
pouvoir de coupure nominal
2 kA
fréquence
50 Hz
degré de pollution
3
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA selectif