Hager - Goulotte lifea PVC h 15mm x p 15mm sans agrafe RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
hauteur - 15 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740011501
Réf. Sonepar
05083001150
Réf. Fournisseur
LF1501509016
Réf. Commerciale
Hager
largeur
15 mm
hauteur
15 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
section transversale utile
150 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9016
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP30
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte lifea PVC h 15mm x p 15mm sans agrafe RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60