Hellermanntyton - Collier 760x7.6 mm en PA66 Resistant aux UV Noir - T120L

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 760 mm

  • diamètre max. du faisceau - 225 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4031026106458

Réf. Sonepar

00816610645

Réf. Fournisseur

111-12460

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande

7.6 mm

longueur de bande

760 mm

diamètre max. du faisceau

225 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.9 mm

résistance min. à la traction

535 N

température d'utilisation

-40...85 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Oui

homologation MIL

Oui

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Collier de serrage à crantage intérieur 760.0 mm par 7.6 mm - T120L, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, toron mini 5.0 mm, toron maxi 225.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleursFabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclablesBonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetionCrantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câblesFaciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de poseSimples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande