Hellermanntyton - Collier a tete plate Robusto 350x9 mm resistant aux UV en PA11 noir - LPH992
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 355 mm
diamètre max. du faisceau - 92 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
800 unité(s)
EAN
4031026271248
Réf. Sonepar
00816627124
Réf. Fournisseur
112-00013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
9 mm
longueur de bande
355 mm
diamètre max. du faisceau
92 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.7 mm
diamètre min. du faisceau
25 mm
résistance min. à la traction
530 N
température d'utilisation
-40...85 °C
température de montage
105...105 °C
modèle
crantage extérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier à tête plate Robusto eco-responsable à crantage extérieur 350.0 mm par 9.0 mm - LPH992, Polyamide 11 85°C résistant aux UV Noir, toron mini 25.0 mm, toron maxi 92.0 mm, conditionnement par boite de 100
Les Atouts de l'article:
Les multiples caractéristiques techniques des colliers Robusto permettent leur utilisation pour de nombreuses applications telles que sur des chemins de câbles, pour des installations électriques ou sur des plateformes pétrolières.Ces colliers possèdent une excellente résistance aux UV ainsi qu'une grande résistance aux chlorures. Leur utilisation est donc recommandée sur de l'acier galvanisé, notamment pour les installations sur panneaux solaires.La très bonne résistance de la matière à basse température permet, quant à elle, d'utiliser les colliers Robusto dans des zones où le froid est omniprésent (en chambre froide ou en montagne par exemple).Colliers fabriqués en Polyamide 11, une matière bioplastique issue d'huile végétale (non alimentaire)Tête au design arrondi et innovant avec un ou deux pont(s) d'arrêt souple(s)Faible force d'insertion permettant une mise en place manuelle, sans outilTrès bonne résistance mécaniqueMatière souple offrant une grande maniabilité sans risque de blessure au montage ni d'endommagement des câblesExcellente résistance aux UV pour des applications extérieuresTrès bon comportement de la matière (même à basse température)Résistance chimique limitée aux acides, bases et agents oxydantsPerformances techniques constantes et durables du fait de la très faible reprise d'humidité de la matière (non hygroscopique)Position d'attente possible