Hellermanntyton - Collier de serrage 390x4.6mm noir TYITS - UB385C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.7 mm
longueur de bande - 390 mm
diamètre max. du faisceau - 110 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
4000 unité(s)
EAN
5022660329203
Réf. Sonepar
00816032920
Réf. Fournisseur
138-00050
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.7 mm
longueur de bande
390 mm
diamètre max. du faisceau
110 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.3 mm
résistance min. à la traction
225 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Collier de serrage TYITS à tête carrée à crantage intérieur 390.0 mm par 4.6 mm - UB385C, Polyamide 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 110.0 mm, conditionnement par 100