Hellermanntyton - Collier metallique 521x4.6 mm en Inox 316- MBT20S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 521 mm
diamètre max. du faisceau - 152 mm
fermeture à bande - fermeture à bille/sphère
couleur - argent
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
5022660020636
Réf. Sonepar
00816002063
Réf. Fournisseur
111-93209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
4.6 mm
longueur de bande
521 mm
diamètre max. du faisceau
152 mm
fermeture à bande
fermeture à bille/sphère
couleur
argent
épaisseur de bande
0.3 mm
diamètre min. du faisceau
12 mm
résistance min. à la traction
900 N
température d'utilisation
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT20S, 521 mm x 4.6 mm, Inox 316, toron mini 15.0 mm, toron maxi 152.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toute application imposant de très hautes températures d'utilisation.Colliers métalliques non réutilisables fabriqués à partir d'acier inoxydable type 316Système de verrouillage à bille(s) brevetéExcellente résistance à la corrosion et aux intempériesRemarquable résistance chimiqueMatière amagnétiqueRésistance à haute températureMatière non inflammable