Hellermanntyton - T18RA - Colliers en bande format echelle, consommable pour l'outil AT2000CPK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
diamètre max. du faisceau - 20 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
20000 unité(s)
EAN
4031026262789
Réf. Sonepar
00816626278
Réf. Fournisseur
120-40020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur de bande
2.5 mm
longueur de bande
100 mm
diamètre max. du faisceau
20 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
résistance min. à la traction
80 N
température d'utilisation
-40...105 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
autre
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
T18RA50 - Colliers en bande de 50 pièces au format échelle, consommable pour l'outil AT2000CPK, 100 x 2.5 mm, polyamide 105°C noir résistant aux UV, toron mini 0.7 mm, toron maxi 20.0 mm, conditionnement par 2000 pièces
Les Atouts de l'article:
L'AT2000CPK est un outil automatique, dont l'usage est grandement apprécié des applications intensives de pose de colliers telles que l'industrie automobile ou le secteur du conditionnement. Le consommable au format échelle T18RA est spécifiquement conçu pour cet outil.Consommable au format échelle à crantage intérieurMaintien sûr et robuste des câblesRésistance accrue à haute température jusqu'à +105°C en continuDisponible en bandes de 50 colliers ou en rouleaux de 3500 colliers