Kapriol - SHORTS SMART BEIGE L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
taille enfant - Non
couleur - beige
haute visibilité (couleur) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019190317661
Réf. Sonepar
06093031766
Réf. Fournisseur
31766
Réf. Commerciale
Kapriol
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
taille enfant
Non
couleur
beige
haute visibilité (couleur)
Oui
avec bandes réfléchissantes
Non
matériau
coton
type de fermeture
bouton et encoche
coupe du vêtement
coupe courte
longueur
longueur au genou
étanche à l’eau
Oui
finition ignifugée
Non
SHORTS SMART BEIGE L