Klauke - Axe hydraulique 9,5 x 71mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - trou rond
type d'actionnement - manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon - 0 mm
dimension du filetage côté actionnement - 9.5 mm
longueur - 71 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0783310300434
Réf. Sonepar
00171000313
Réf. Fournisseur
51300430
Réf. Commerciale
Klauke
adapté à
trou rond
type d'actionnement
manoeuvre manuelle
dimension du filetage au niveau du poinçon
0 mm
dimension du filetage côté actionnement
9.5 mm
longueur
71 mm
matériau à traiter
tôle en acier ST 37