Klauke - Emporte -piece carre 45,0 x 45,0mm. pour utilisation avec outil hydraulique.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - carré
diamètre de trou - autre
largeur de trou - 45 mm
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012078534086
Réf. Sonepar
00171853408
Réf. Fournisseur
50115723
Réf. Commerciale
Klauke
forme de trou
carré
diamètre de trou
autre
largeur de trou
45 mm
matériau à traiter
acier
modèle
complet (avec boulon de traction)
hauteur de trou
45 mm
type d'actionnement hydraulique
Oui
type d'actionnement mécanique
Oui
trous de clivage
Oui