fin de vie

L'Ebenoid - Vernosc T1 LED 1000lm 4000K HFA blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

3477870707051

Réf. Sonepar

00057070705

Réf. Fournisseur

070705

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

10 W

flux lumineux utile

1000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

puissance de lampe acceptée

10...10 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

plastique opalin

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

95

hauteur/profondeur

58 mm

diamètre externe

260 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, IK10, IP44, applique/plafond, puiss.:10 W, flux:1000lm, L70/B50:60000h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installerDiamètre 260mm et épaisseur 58mm (Taille 1)Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistantPlatine LED avec driver intégréDétecteur hyperfréque

Les Atouts de la gamme:

Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.