Lit By Cardi - TUBE LED T8 G13 120CM FERROMAGNETIQUE 15.6W 2500LM 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 15.6...15.6 W
Culot - G13
flux lumineux - 2500...2500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268404918
Réf. Sonepar
07915000022
Réf. Fournisseur
LATUB03
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
15.6...15.6 W
Culot
G13
flux lumineux
2500...2500 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
26.9 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2500 lm
efficacité lumineuse de la lampe
160.26 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
240...240 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
1213 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
25000
taux de distortion harmonique
0.02
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Tube LED T8 G13 120cm ferromagnétique 15.6W 2500lm 4000K