Lapp - H1Z2Z2-K 1X10 WH-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777346592
Réf. Sonepar
00205734659
Réf. Fournisseur
1023574
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
polyoléfine
avec conducteur de protection
Non
couleur de gaine
rouge
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
7.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1000 V
nombre de brins
1
H1Z2Z2-K 1X10 WH-RD