Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 16-19 AWG RD

Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 16-19 AWG RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • isolation des fils - PTFE

  • couleur de conducteur - rouge

  • Blindage - Non

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044773061208

Réf. Sonepar

00205105104

Réf. Fournisseur

0105104

Réf. Commerciale

Lapp

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PTFE

couleur de conducteur

rouge

Blindage

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

diamètre externe approx.

2.04 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-190...260 °C

tension nominale U

500 V

ÖLFLEX HEAT 260 SC 16-19 AWG RD