Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK-RD

Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK-RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 600 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044776104360

Réf. Sonepar

00205610436

Réf. Fournisseur

0023986

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

600 V

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Non

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

plat

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

largeur de conduite approx.

11.9 mm

hauteur de conduite approx.

5.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...100 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...100 °C

tension nominale U

1000 V

ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK-RD