Legrand - Bloc pour tete non lumineuse Osmoz raccordement a vis - NO

Legrand - Bloc pour tete non lumineuse Osmoz raccordement a vis - NO

LEGRAND

Réf. fabricant 022902

Réf. Sonepar 00001022902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060229023

Réf. Sonepar

00001022902

Réf. Fournisseur

022902

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

modèle

relevable et intégrable

mode de pose

fixation frontale

Bloc de contact pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis NO IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz NO Bloc de contact IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.