Legrand - Boite a bouton equipee Osmoz - bouton tournant a cle n455 2 positions - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060242176
Réf. Sonepar
00001024217
Réf. Fournisseur
024217
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de voyants lumineux
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
0
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre d'interrupteurs à clé
1
nombre de contacts à poussoir champignons
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
120...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
120...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...230 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
indice de protection (IP)
IP66
Boîte à boutons équipée Osmoz avec bouton tournant à clé n°455 2 positions + contact NO - avec couvercle gris - IP66 - équipée de tête et de bloc de contact
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons équipée Osmoz 1 trou
IP66 - Couvercle gris
Equipée de tête et de bloc de contact
Bouton tournant à clé 2 positions (clé n°455 extractible en O et I) + contact NO
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables