Legrand - Boite a boutons vide Osmoz 4 trous - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060242046
Réf. Sonepar
00001024204
Réf. Fournisseur
024204
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de postes de commande
4
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
indice de protection (IP)
IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Degré de protection (NEMA)
4X
largeur
74 mm
hauteur
173 mm
profondeur
47.9 mm
Boîte à boutons vide Osmoz 4 trous grise IP66 IK07 à équiper de têtes lumineuses ou non lumineuses ou à équiper de blocs spécifiques aux boîtes à boutons - possibilité de monter 3 blocs par trou
Les Atouts de l'article:
Boîte à boutons vides Osmoz
4 trous - Gris
IP66 - IK07
A équiper de :- têtes lumineuses ou non lumineuses - blocs spécifiques aux boîtes à boutons
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables