Legrand - Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL D20mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060319045

Réf. Sonepar

00001031904

Réf. Fournisseur

031904

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal

20 mm

modèle

unilobé

matériau

plastique

type de fixation

trou de vis

sans halogène

Non

résistant aux UV

Non

nombre de câbles/tubes

1

distance au mur

Oui

traitement de la surface

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie

Non

revêtu de plastique

Non

couleur

gris

Clipsotube pour tube IRL Ø20mm pour utilisation intérieure - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Clipsotube
Pour tube IRL Ø20mm
Gris clair RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables