Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise audio et video HDMI - finition titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - titane
composition - autre
champ d'inscription - avec champ d'inscription
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060685164
Réf. Sonepar
00001068516
Réf. Fournisseur
068516
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
couleur
titane
composition
autre
champ d'inscription
avec champ d'inscription
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
autre
adapté à la classe de protection (IP)
autre
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise audio et video HDMI 2.0 typeA pré-connectorisée - finition titane
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme : - référence 067377 : prise audio/vidéo HDMI 2.0 typeA pré-connectorisée Finition Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables