Legrand - Goulotte Lina 25 de section 80x80mm - longueur 2m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 80 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

  • finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060362171

Réf. Sonepar

00001036217

Réf. Fournisseur

036217

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur

80 mm

largeur

80 mm

couleur

bleu

type de fixation

perforation du fond

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

distance entre les fentes

6.5 mm

largeur de rainure

6 mm

autoextinguible

Oui

flexible

Non

section transversale utile

5716 mm²

avec partie supérieure

Oui

Goulotte Lina25 80x80mm longueur 2m avec perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5) - bandes blanches sur couvercle pour repérage ou écriture - conforme à la norme EN 50085-2-3

Les Atouts de l'article:

Goulotte Lina 25
Bleu PVC - AFNOR2525
Dimensions : - Largeur 80mm- Hauteur 80mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m
Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
Conforme à la norme EN 50085-2-3

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables