Legrand - Interrupteur variateur connecte Celiane with Netatmo sans neutre 300W - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec plaque
modèle - triac
type de charge - universel et LED
commande auxiliaire possible - Non
mémoire de valeurs de luminosité - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971015654
Réf. Sonepar
00001101565
Réf. Fournisseur
067721
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme complet avec plaque
modèle
triac
type de charge
universel et LED
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Non
utilisable avec un bouton-poussoir
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Oui
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
tension nominale
230 V
fréquence
47...63 Hz
calibre/courant nominal assigné (In)
1.3 A
puissance de commutation
5...300 W
type de fixation
fixation à griffes/vis
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Non
Interrupteur filaire simple avec option variation connecté sans Neutre Céliane with Netatmo 5W à 300W livré avec compensateur - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition blanc