Legrand - Osmoz compo - bouton tournant non lum - cle - 2 posit. fixes ret cle - 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - argent
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060239541
Réf. Sonepar
00001023954
Réf. Fournisseur
023954
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
argent
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
22.5 mm
fonction de commutation encliquetable
Oui
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
Bouton tournant non lumineux à clé n°455 noir IP69 Osmoz composable avec 2 positions fixes 90° avec extraction de clé équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
A clé (n°455) - Noir - 2 positions fixes - Extraction clé dans les 2 positions - 90°
IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables