Legrand - Osmoz compo - bouton tournant non lum - manette - 2 posit. rappel (0 a 12h) 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060239138
Réf. Sonepar
00001023913
Réf. Fournisseur
023913
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
23 mm
hauteur de l'ouverture
29.9 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
chrome
Bouton tournant non lumineux à manette noire IP69 Osmoz composable avec 2 positions avec rappel 45° (0 à 12h) équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bouton tournant non lumineux Osmoz composable
A manette - Noir - 2 positions avec rappel (0 à 12h) - 45°
IP69
Equipé d'une bague de serrage
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables