Legrand - Prise telephone 8 contacts Mosaic 2 modules - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
couleur - aluminium
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060792381
Réf. Sonepar
00001079238
Réf. Fournisseur
079238
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
autre
couleur
aluminium
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol
Oui
type de fixation
à clipser
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec jacks/coupleurs
Non
numéro RAL
7040
type de connexion
vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
32.5 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise téléphone 8 contacts Mosaic 2 modules qui accepte indifféremment les fiches 6 ou 8 contacts - idéal pour rénovation - couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Les Atouts de l'article:
Prise téléphone 8 contacts Mosaic, idéal pour rénovation - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Couleur Aluminium
Conforme aux spécifications techniques France Télécom n° ST - PAA - TPA - PRI 537
Possibilité de montage sur adaptateur 50x50 référence 074862 à la place d'un ancien Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables