Legrand - Sortie de cable 20A avec bornier Plexo complet encastre anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - borne à vis
couleur - anthracite
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972110617
Réf. Sonepar
00001211061
Réf. Fournisseur
069899L
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
autre
technique de raccordement
borne à vis
couleur
anthracite
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
7016
largeur d'appareil
85 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
61 mm
Sortie de câble étanche avec bornier 3 bornes d'arrivée 2,5mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile Plexo 20A IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - anthracite
Les Atouts de l'article:
Produit complet, prêt à être installé sur une boite d'encastrement à vis
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables