Cahors - Distributeur de niveau - 200 A - 4 Departs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de porte-fusibles NH - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
mode de pose - plaque de montage
avec couvercle - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3579433502001
Réf. Sonepar
00111350200
Réf. Fournisseur
0350200
Réf. Commerciale
Cahors
nombre de porte-fusibles NH
4
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
mode de pose
plaque de montage
avec couvercle
Oui
hauteur
550 mm
largeur
220 mm
profondeur
164 mm
Distributeur de niveau - 200 A - 4 Départs