Michaud - Coffret coupe-circuit bipolaire à cartouches 22x58

Michaud - Coffret coupe-circuit bipolaire à cartouches 22x58

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - autre

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 211 mm

  • largeur - 112 mm

  • profondeur - 96 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835140738

Réf. Sonepar

00096201350

Réf. Fournisseur

P073

Réf. Commerciale

Michaud

type

autre

nombre de pôles

monophasé

hauteur

211 mm

largeur

112 mm

profondeur

96 mm

Ce coffret coupe-circuit bipolaire est destiné à recevoir des fusibles cylindriques AD de calibre 22x58.

Les Atouts de l'article:

Les bornes peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium.