Michaud - Coffret CIBE haut type 2 monophasé

Michaud - Coffret CIBE haut type 2 monophasé

MICHAUD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 168 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660835029378

Réf. Sonepar

00096502937

Réf. Fournisseur

CB022

Réf. Commerciale

Michaud

type

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles

monophasé

hauteur

485 mm

largeur

230 mm

profondeur

168 mm

équipement fourni

Oui

Coffret CIBE haut équipé d'une platine type 2 pour compteur LINKY monophasé et disjoncteur.