Michaud - SPCM 200A avec 2 dérivations latérales 6-35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 3
longueur - 430 mm
largeur - 235 mm
hauteur - 170 mm
type - coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835159518
Réf. Sonepar
00096000047
Réf. Fournisseur
Q951
Réf. Commerciale
Michaud
nombre de raccordements sortants
3
longueur
430 mm
largeur
235 mm
hauteur
170 mm
type
coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)
section de câble max.
240 mm²
Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 35 mm²
Les Atouts de l'article:
Les dimensions du Q951 sont identiques à celles d'un distributeur 200A à CPF.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif