Michaud - Socle double S20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 515 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 215 mm
équipement fourni - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660835130067
Réf. Sonepar
00096500150
Réf. Fournisseur
N006
Réf. Commerciale
Michaud
type
autre
hauteur
515 mm
largeur
700 mm
profondeur
215 mm
équipement fourni
Non
Socle double S20 constitué d'une cuve, d'une plinthe inférieure démontable de l'extérieur, d'un panneau interchangeable, démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire.