Nexans - Fil rigide H07V-R 1x16 Bleu touret de 500 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 609.785 kg CO2
EAN
3427500004524
Réf. Sonepar
00014004218
Réf. Fournisseur
01225257
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
couleur de conducteur
bleu
Blindage
Non
couleur de gaine
bleu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
4.7 mm
tension nominale U
0.75 V
poids
162 kg/km
Fil rigide H07V-R 1x16 Bleu touret de 500 m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future